Izvijač s konico v obliki kovanca, Dolžina rezila: 45mm

Št. art.: 664312 45
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
82 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina rezila (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija SwissGrip
Dolžina rezila 45 mm
celotna dolžina 150 mm
Material ročaja Polipropilen, odporen proti udarcem
Površina ponikljano in kromirano
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 664312 45
EAN/GTIN 7610733297627
Številka proizvajalca 38125.9-45

Opis

Izvedba:

SwissGrip Evo močan ročajomogoča dober prenos potrebnega vrtilnega momenta, tudi z mokrimi in naoljenimi rokami. Delo brez utrujenosti zaradi spremenjene krožne oblike. Visokotehnološka 3K materializacija izboljša kemično in mehansko odpornost.
Steblo je iz posebnega jekla PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izredno žilavostjo. Površina je nikljana in kromirana.

Uporaba:

Za odvijanje vijakov iz umetne mase in mašilnih čepov (npr. pokrov predala za baterijo) brez poškodb.