Mandrine de precizie pentru bucşe elastice ER HiRunER, BT 40 A = 100, pentru dimensiuni de bucşe elastice ER: 11M

Cod articol: 302844 11M
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

pentru dimensiuni de bucşe elastice ER Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Normă pentru suport: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Forma: ADB
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 3
  • Strategie de aşchiere: HSC; HPC

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ de prindere D1 1-7 mm
Suport BT 40 A = 100
Normă pentru suport JIS B6339; ISO 7388-2
Forma ADB
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Concentricitate ≤ 3 µm
Strategie de aşchiere HSC; HPC
Gama de prindere 1 mm - 7 mm
Lungime activă dimensiune A 100 mm
⌀ exterior D 16 mm
Piuliţă de strângere ER de schimb 309618 11M
Gaură Balluffchip da
Tip produs Mandrină cu bucşă elastică

Identificare și clasificare

Cod articol 302844 11M
EAN / GTIN 4062406243425
Număr producător 302844 11M
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Conul exterior şi cel interior sunt rectificate, toate conurile sunt superfinisate pentru o funcţionare mai silenţioasă. Inclusiv cu orificiul RFID / Balluffchip, piuliţă performantă de strângere (până la 25000 min-1).

Avantaj:

  • Concentricitate excelentă în sistem (mandrină + bucşă elastică + piuliţă de strângere), concentricitate de 3µm cu o bucşă elastică de 2µm, concentricitate de 6µm cu o bucşă elastică de 5µm.
  • Forţe de fixare extreme (până la factor 2 în comparaţie cu mandrina standard ER).
  • Efect de reducere a oscilaţiilor, datorită bucşei elastice din 2 piese.

Aplicaţie:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică în bucşele elastice conform DIN 6499 − Forma A şi B.

Livrare:

Inclusiv piuliţă de strângere de precizie.

Accesorii opţionale:

Şurub de tragere (AB) cod 308760308802, chei de strângere pentru şuruburi de tragere cod 308820308835, chei de strângere ER cod 309757, 309758 (pentru 11M și 16M), bucşe elastice ER marca Fahrion cod 308901309434. Bucșe elastice ER cod 308901 - 309432, cheie tip cârlig cu cep cod 628400, resp. cheie dinamometrică cod 309749 sau 628520.

Notă:

  • Strânge doar ⌀ nominal până la ⌀ cozii cu toleranţă h 10.
  • Piuliţa de strângere nu este în combinaţie cu şaiba de etanşare.
  • Se va folosi numai în combinaţie cu bucşa elastică Fahrion.
  • Este necesară scoaterea inelului de design albastru de pe bucşele elastice ER marca Fahrion HP-2µm.