HiRunER Präzisions-ER-Spannzangenfutter, BT 40 A = 100, für ER-Spannzangen-Größe: 11M

Artikel-Nr.: 302844 11M
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für ER-Spannzangen-Größe Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kühlschmierstoffeintritt mit Kühlschmierstoffeintritt, dezentral über Bund und axial konzentrisch
Kühlschmierstoffaustritt mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch
Schnittstellen Position maschinenseitig; werkstückseitig
Aufnahmetyp Steilkegel; Spannzangenkegel
Aufnahmeform MAS BT; Spannzange Kegeleinstellwinkel 8°
Aufnahmeausführung dimensionslose Nenngröße mit Kühlung; dimensionslose Nenngröße ohne Kühlung
Aufnahmegröße, dimensionslos 40; 11M
Aufnahmeart Zapfen; Bohrung (Innenaufnahme)
Kühlschmierstoff ja
Serie HiRunER
Herstellerbezeichnung HiRunER Präzisions-ER-Spannzangenfutter
Schnittstelle maschinenseitig BT 40
mit Plananlage nein
Spanndurchmesser min. D1 1 mm
Spanndurchmesser max. D1 7 mm
für Spannzangen Typ ER-Spannzange
Größe Spannzange 11
Auskraglänge A 100 mm
Durchmesser außen werkzeugseitig D 16 mm
Drehzahl max. 25 000 min-1
Rundlaufgenauigkeit 3 µm
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
Zerspanungsstrategie HPC; HSC
Schwingungsdämpfung ja
inklusive RFID-Datenträger nein
Schnittstelle Trennstelle 1; Trennstelle 2
Produktart Spannzangenfutter
Länge gesamt L 165,4 mm
Norm ISO 7388-2; JIS B6339
Form ADB
mit Bohrung für RFID-Datenträger ja
Innenkühlung möglich ja
Oberflächenbehandlung geschliffen
Inhalt 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 302844 11M
EAN / GTIN 4062406243425
Herstellernummer 302844 11M
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Außen- und Innenkegel sind geschliffen, für eine bessere Laufruhe alle Schäfte hartüberdreht. Inklusive RFID / Balluffchip-Bohrung, Hochleistungs-Spannmutter (bis 25000 min-1).

Vorteil:

  • Exzellente Rundlaufgenauigkeit im System ( Futter + Spannzange + Spannmutter), 3µm Rundlauf mit einer 2µm-Spannzange, 6µm Rundlauf mit einer 5µm-Spannzange.
  • Extreme Haltekräfte (bis Faktor 2 im Vergleich zu Standard ER-Futter).
  • Schwingungsmindernder Effekt, durch 2-teilige Spannmutter.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen nach DIN 6499 − Form A und B.

Lieferumfang:

Inklusive Präzisions-Spannmutter.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760 – 308802, AB-Spannschlüssel Nr. 308820 – 308835, ER-Spannschlüssel Nr. 309757, 309758 (für 11M und 16M); ER-Spannzangen Fahrion Nr. 308901 – 309434. ER-Spannzangen Nr. 308901 – 309432, Hakenschlüssel 628400, bzw. Drehmomentschlüssel 309749 oder 628520.

Hinweis:

  • Spannt nur Nenn-⌀ bis Schaft-⌀ Toleranz h 10.
  • Spannmutter nicht in Kombination mit Dichtscheibe.
  • Nur in Kombination mit Fahrion-Spannzangen einsetzen.
  • Entfernen des blauen Design-Rings bei Fahrion HP-2µm ER-Spannzangen nötig.