HiRunER presný klieštinový upínač ER 11M

Č. pol.: 302844 11M
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma upínača: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Tvar: ADB
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 3
  • Stratégia obrábania: HSC; HPC

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ upnutia D1 1-7 mm
Upínač BT 40 A = 100
Norma upínača JIS B6339; ISO 7388-2
Tvar ADB
Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 2,5 pri 25000 min-1
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 3 µm
Stratégia obrábania HSC; HPC
Rozsah upínania 1 mm - 7 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A 100 mm
Vonkajší ⌀ D 16 mm
Náhradná upínacia matica ER 309618 11M
Otvor Balluffchip Áno
Druh produktu Klieštinový upínací tŕň

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 302844 11M
EAN/GTIN 4062406243425

Popis

Prevedenie:

Vonkajší a vnútorný kužeľ je brúsený, všetky stopky sú tvrdo presústružené pre tichší chod. Vrátane otvoru na čip RFID/Balluff, odolnej upínacej matice (do 25 000 min-1).

Výhoda:

  • Excelentná presnosť obvodovej perturbácie v systéme (skľučovadlo + upínacia klieština + upínacia matica) 3 µm obvodová perturbácia s 2 µm upínacou klieštinou, 6 µm obvodová perturbácia s 5 µm upínacou klieštinou.
  • Extrémne prídržné sily (až do faktora2 v porovnaní so štandardnými ER skľučovadlami).
  • Účinok znižujúci vibrácie vďaka dvojdielnej upínacej matici.

Použitie:

Na upínanie nástrojov s valcovou stopkou v upínacích kliešťach podľa DIN 6499 – typ A a B.

Rozsah dodávky:

Vrátanepresnej upínacej matice.

Zvláštní příslušenství:

Ťažný čap (ŤČ) č. 308760308802, upínací kľúč AB č. 308820308835, upínací kľúč ER č. 309757, 309758 (pre 11M a 16M); upínacie kliešte ER Fahrion č. 308901309434. Upínacie kliešte ER č. 308901309432, hákový kľúč č. 628400, príp. momentový kľúč č. 309749 alebo 628520.

Poznámka:

  • Upína iba menovitý ⌀ do ⌀ stopky, tolerancia h10.
  • Upínaciu maticu nepoužívajte v kombinácii s tesniacou podložkou.
  • Používajte len v kombinácii s klieštinami Fahrion.
  • Odstránenie modrého konštrukčného krúžku je potrebné pre upínacie kliešte Fahrion HP-2µm ER.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely
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
    Pre veľkosť upínacej klieštiny ER Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka