{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 1-7 mm | |
Adapter | BT 40 A = 100 | |
Holder-standard | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | ADB | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC; HPC | |
Spændeområde | 1 mm - 7 mm | |
Udragende længde, A-mål | 100 mm | |
Udvendig ⌀ D | 16 mm | |
Ekstra ER-spændemøtrik | 309618 11M | |
Balluffchip-boring | ja | |
Produkttype | Spændepatron |
Artikelnummer | 302844 11M | |
EAN/GTIN | 4062406243425 |