Bucşă elastică ER, ER 16, ⌀ nominal de strângere d: 1mm

Cod articol: 308901 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
65 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal de strângere d (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Standard: ISO 15488-B
  • Concentricitate: ≤ 5

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal de strângere d 1 mm
Suport ER 16
Standard ISO 15488-B
Concentricitate ≤ 5 µm
Tip 426 E
⌀ exterior D 17 mm
Lungimea totală L 27,5 mm
Tip produs Bucşă elastică

Identificare și clasificare

Cod articol 308901 1
EAN / GTIN 2050001768544
Număr producător 13713010100
Producător/responsabil Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Descriere

Execuţie:

Complet călite şi rectificate.
Protecţie contra coroziunii: bucşă elastică acoperită complet cu FAHRION Protect, chiar şi pe suprafeţele de funcţionare.

Avantaj:

Stratul de acoperire măreşte durabilitatea bucşei de prindere, asigură funcţionarea şi precizia maximă.

Notă:

Fiecare gamă de ⌀ de strângere este cu până la 1 mm mai mică, de exemplu, ⌀ 10 − 9 mm, în afară de ⌀ 1, 1,5 şi 2 (aici doar 0,5 mm).