{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vstup chladicí a mazací kapaliny |
se vstupem chladicího maziva, decentralizované přes lem a axiální soustředné
|
|
| Výstup chladicí a mazací kapaliny |
s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
|
|
| Poloha rozhraní |
Na straně stroje; Na straně nástroje
|
|
| Typ upínače, Odpojovací místo 1 |
Strmý kužel
|
|
| Typ upínače, Odpojovací místo 2 |
Kužel upínacích kleštin
|
|
| Kódování oddělovacího místa |
SKG0400x702
|
|
| Formulář záznamu |
MAS BT; Upínací kleštiny, nastavení úhlu kužele 8°
|
|
| Provedení upínače |
Jmenovitá velikost bez udání rozměrů s chlazením; Jmenovitá velikost bez udání rozměrů bez chlazení
|
|
| Velikost upínače, bezrozměrná |
40; 11M
|
|
| Typ upínače |
Čep; Otvor (vnitřní upínač)
|
|
| Chladicí a mazací prostředek |
ano
|
|
| Řada |
HiRunER
|
|
| Označení výrobce |
HiRunER Präzisions-ER-Spannzangenfutter
|
|
| Rozhraní na straně stroje |
BT 40
|
|
| S instalací plánu |
ne
|
|
| Upínací průměr min. D1 |
1 mm
|
|
| Upínací průměr max. D1 |
7 mm
|
|
| Pro typ upínacích kleštin |
Kleština ER
|
|
| Velikost upínacích kleštin |
11
|
|
| Nepodepřená délka A |
100 mm
|
|
| Vnější průměr na straně nástroje D |
16 mm
|
|
| Otáčky max. |
25 000 min-1
|
|
| Přesnost obvodové házivosti |
3 µm
|
|
| Vyvážení G při otáčkách |
G 2,5 při 25000 min-1
|
|
| Strategie obrábění |
HPC; HSC
|
|
| Tlumení vibrací |
ano
|
|
| Včetně RFID nosiče dat |
ne
|
|
| Rozhraní |
Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
|
|
| Druh produktu |
Kleštinové upínací trny
|
|
| Celková délka L |
165,4 mm
|
|
| Norma |
ISO 7388-2; JIS B6339
|
|
| Tvar |
ADB
|
|
| S otvorem pro RFID nosiče dat |
ano
|
|
| Vnitřní chlazení je možné |
ano
|
|
| Povrchová úprava |
broušeno
|
|
| Obsah |
1 ks
|
| Katalogové číslo | 302844 11M | |
| EAN / GTIN | 4062406243425 | |
| Číslo výrobce | 302844 11M | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |