{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Spännhylsa D1 | 1-7 mm | |
fäste | BT 40 A = 100 | |
Hållare norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | ADB | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | |
spännvidd | 1 mm - 7 mm | |
utkragningslängd A-mått | 100 mm | |
Utvändig-⌀ D | 16 mm | |
Reserv ER-spännmutter | 309618 11M | |
Balluffchiphål | yes | |
Produktslag | Spänntångchuck |
Artikkelkode | 302844 11M | |
EAN / GTIN | 4062406243425 |