Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Bucşă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială, ET 40, ⌀ nominal de strângere d: 6mm

Cod articol.: 309434 6

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal de strângere d (mm) Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Standard: Normă de fabricaţie

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal de strângere d 6 mm
Suport ET 40
Standard Normă de fabricaţie
Tip 4717 E
⌀ exterior D 41 mm
Lungimea totală L 54 mm
Separare axială 13 mm
Tip produs Bucşă elastică

Identificare și clasificare

Cod articol 309434 6
Număr producător 13367010600
Producător/responsabil Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Descriere

Execuţie:

Bucşe elastice pentru filetare interioară similare cu DIN 6499 / ISO 15488, forma CET-GB concentricitate în 20 µm.

Aplicaţie:

Pentru filetare pe centre de frezare şi de strunjire.

Adaptat pentru:

Toate mandrinele standard ER.

Notă:

Canal de aşchii pentru ⌀ nominal. Nu este recomandat pentru mandrina de precizie CENTRO P pentru bucşe elastice tip ER.