• Articolul nu poate fi comandat din cauza prețurilor lipsă.

Există o alternativă la acest produs

Şurub de tragere 45° etanşat, fără gaură, Recomandat pentru con ISO: 30

Cod articol.: 308760 30

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Recomandat pentru con ISO Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Diametru guler D 16,5 mm
Tip produs Şuruburi de tragere
Filet M M12
Portsculă SK 30
Lungimea totală L 43 mm
Diametrul capului D1 11 mm
Lungime activă L1 23 mm
Unghi α 45 grad
Deschiderea cheii 13 mm
Cu alezaj nu
Cu manşon da
Etanşat da
Cuplu de strângere max. 20 Nm

Identificare și clasificare

Cod articol 308760 30
EAN / GTIN 4045197648013
Număr producător 308760 30
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Descriere:

Portscula este prinsă strâns pe ax cu ajutorul şurubului de tragere de la gheara de tensionare a axului. Sunt disponibile diferite execuţii ale şurubului de tragere. Acesta reprezintă o importantă piesă de legătură între maşină şi sculă. Cerinţele privind precizia, stabilitatea şi fiabilitatea şurubului de tragere sunt ridicate.

Aplicaţie:

Pentru portscule cu coadă conică JIS B 6339 (MAS-BT) / ISO 7388-2.

Notă:

Etanşat − cu inel O.
La montajul şuruburilor de tragere, ţineţi cont de momentul corect de strângere.