Cheie reglabilă, pentru cheie dinamometrică cu dinte, Pentru ⌀ exterior piuliţe: 20-42mm

Cod articol.: 628520 20-42
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
58 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru ⌀ exterior piuliţe (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 771Md
Culoarea negru
Piuliță diametru min. 20 mm
Piuliță diametru max. 42 mm
Proces producţie forjat
Dimensiune motor, Locaş pătrat 1/2 inch
Tip produs Chei cu dinte
Material oțel special / aliaj special
Suprafaţă brunat; călit
Lungimea totală 135 mm
Acţionare Locaş pătrat
Portanţă Pentru piulițe
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 628520 20-42
EAN / GTIN 4020772051518
Număr producător 51516
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Execuţie:

Cheie cu dinte reglabilă. Oţel special, călit şi revenit, în ton de brunare.
Cu prindere pătrată 1/2 inch respectiv 3/4 inch (Ref. 95 − 165) pentru utilizare cu o cheie dinamometrică (de la Cod 655500).

Aplicaţie:

Pentru piuliţe crenelate DIN 1804 şi piuliţe pentru rulment DIN 981.