HiRunER tarkkuus-ER-kiristysholkki-istukka 11M

Tuote nro.: 302844 11M
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
  • Kiinnitysnormi: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Muoto: ADB
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 2,5, kun 25000 min-1
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 3
  • Lastuamisstrategia: HSC; HPC

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiinnitys-⌀ D1 1-7 mm
Sovitin BT 40 A = 100
Kiinnitysnormi JIS B6339; ISO 7388-2
Muoto ADB
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla G 2,5, kun 25000 min-1
Pyörintätarkkuus ≤ 3 µm
Lastuamisstrategia HSC; HPC
Kiinnitysalue 1 mm - 7 mm
Ulkonema A-mitta 100 mm
Ulko-⌀ D 16 mm
ER-varakiinnitysmutteri 309618 11M
Ballufchip-reikä kyllä
Tuotetyyppi Kiristysholkki-istukka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 302844 11M
EAN / GTIN 4062406243425

Kuvaus

Malli:

Ulko- ja sisäkartiot hiottu, ja kaikki varret on kovasorvattu, mikä takaa tasaisemman käynnin. RFID / Balluf chip -poraus, tehokas kiinnitysmutteri (jopa 25000 min-1).

Etu:

  • Erinomainen pyörintätarkkuus järjestelmässä ( istukka + kiristysholkki + kiinnitysmutteri), 3 µm pyörintä 2 µm kiristyspihdeillä, 6 µm pyörintä 5 µm kiristyspihdeillä.
  • Erinomainen pitovoima (kerroin jopa 2 verrattuna tavalliseen ER-istukkaan).
  • 2-osainen kiinnitysmutteri vähentää tärinää.

Käyttö:

Lieriövarrellisten työkalujen kiinnittämiseen standardin DIN 6499 mukaisiin kiristysholkkeihin − muodot A ja B.

Toimituksen sisältö:

Sisältää tarkkuuskiinnitysmutterin.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308760308802, AB-kiristysavaimet nro 308820308835, ER-kiristysavaimet nro 309757, 309758 (11M ja 16M); ER-kiristysholkit Fahrion nro 308901309434. ER-kiristysholkit nro 308901309432, haka-avain nro 628400 tai momenttiavain 309749 tai 628520.

Ohje:

  • Kiristää vain nimellis-⌀ varren ⌀ -toleranssiin h 10.
  • Älä käytä kiristysmutteria yhdessä tiivisterenkaan kanssa.
  • Käytä vain yhdessä Fahrion-kiristysholkkien kanssa.
  • Fahrion HP-2µm ER -kiristysholkkien sininen rengas irrotettava.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat
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
    ER-kiristysholkkikoolle Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin