{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip prindere | Con bucșă elastică | |
| Design de montare | Dimensiune nominală adimensională fără răcire | |
| Dimensiune prindere, fără dimensiuni | 32 | |
| Suport | ET 32 | |
| Diametrul de prindere | 4,5 mm | |
| Diametru exterior | 33 mm | |
| Lungime clește de prindere | 43 mm | |
| Standard | normă de fabricație | |
| Compensarea axială | ja | |
| Compensare axială | 10 mm | |
| Cu compensare radială | nein | |
| Concentricitate ≤ | 20 µm | |
| Mandrină cu colier design | Bucşă elastică | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2 | |
| Tip produs | Bucşă elastică | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 309432 4,5 | |
| EAN / GTIN | 2050001704078 | |
| Număr producător | 13366010450 | |
| Producător/responsabil | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de |