{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Da | |
| Intrare lubrifiant de răcire | Cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Serie | Power Drill | |
| Denumirea producătorului | GARANT Power Drill Wendeplatten-Vollbohrer | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL04001015 | |
| Formular de înregistrare | Cu canelură longitudinală și canelură | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 0400 mm | |
| Tip de prindere | Cep | |
| Diametrul cozii | 40 mm | |
| Lungimea cozii | 68 mm | |
| Tip de coadă | HB | |
| Diametru de tăiere, min. | 41,5 mm | |
| Lungimea canalelor de aşchii | 235 mm | |
| Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere | 1,98 mm | |
| Număr de muchii de tăiere, total | 2 | |
| Unghi de răsucire | 9 grad | |
| Posibilitate de reglare | setare imposibilă | |
| Unghi, prima etapă | 180 grad | |
| Elemente de ghidare | Fără elemente de ghidare | |
| Tip de fixare placă de tăiere | S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură) | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere | SO1305083N | |
| Denumire Inserție de tăiere | SOGX 130511 | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime activă | 239 mm | |
| Lungime utilă | 210 mm | |
| Lungimea totală | 307 mm | |
| Greutate | 1.650 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Standard | DIN4000-86 | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire în material solid | |
| Strategie de aşchiere | HPC | |
| Tip produs | Burghiu monobloc pentru plăcuțe | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 234015 41,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197697547 | |
| Număr producător | 234015 41,5 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |