Plăcuță amovibilă pentru găurire SOGX 100408, pentru burghiu cu plăcuţe amovibile, HB630

Cod articol.: 234078 UNI
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    18,62 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    15,52 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
693 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Power Drill
Denumirea producătorului SOGX 100408
Formă de bază pătrat
Placă de tăiere lățime 9,6 mm
Grosimea plăcuţei 4 mm
Placă de tăiere lungime 9,6 mm
Placă de tăiere model neutru
Lungimea muchiei de tăiere 9,6 mm
Înălţimea muchiei aşchietoare 4 mm
Diametru placă de tăiere 9,6 mm
Rază la colţ 0,77 mm
Lungimea teșirii colțului 0,77 mm
Unghi teşitură 0 grad
Unghi la colţ 90 grad
Unghi de aşchiere 8 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) 8,5 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) 8,5 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere plană) 8,5 grad
Cod ISO SOGX 100408
Diametrul orificiului de fixare 4 mm
Material tăiș Carbură
Grupa de aşchiere H (materiale tari); K (fontă); M (oțel inoxidabil); N (metale neferoase); P (oţel); S (materiale greu de prelucrat)
Grupă de aplicaţii ale sculelor HOG
Material tăiș, denumire producător HB630
Strat de acoperire TiAlN
Categorie HB630
Placă de tăiere grosime 4 mm
Tip de fixare placă de tăiere S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură)
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere SO1004084N
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 SO1004084N
Denumire Inserție de tăiere SOGX 100408
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO ja
Număr de tăişuri 4 buc.
Direcţie de utilizare neutru
Recomandat pentru material Universal
Clasa de toleranţă G
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Codificare finisare / degroşare Finisare
Tip de fixare Alezaj
Sfărâmător de aşchii ja
Executarea tăierii Teșit și rotunjit (S)
Numărul de posibilități de utilizări 4 buc.
Greutate 2 g
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 234078 UNI
EAN / GTIN 4045197697837
Număr producător 234078 UNI
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
260
Oţel < 750 N/mm²
P
240
Oţel < 900 N/mm²
P
210
Oţel < 1100 N/mm²
P
170
Oţel < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
140
GG(G)
K
140
Uni
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Adaptat pentru:

GARANT Power Drill Cod 234000234025.

Recomandare:

La găurire cu suport Cod 234015 şi Cod 234025, reduceţi avansul la 70%.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "Power Drill" Vedeţi-le pe toate