{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Umiditate minimă | recomandat | |
| Serie | Power Drill | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Denumirea producătorului | SOGX 050204 | |
| Prelucrare uscată | indicat în anumite condiţii | |
| Ulei | recomandat | |
| Aer | indicat în anumite condiţii | |
| Formă de bază | pătrat | |
| Plăcuță de tăiere lată B | 5 mm | |
| Grosimea plăcuței de tăiere S | 2 mm | |
| Lungimea plăcuței de tăiere L | 5 mm | |
| Model cu plăcuță | neutru | |
| Lungimea muchiei așchietoare l | 5 mm | |
| Înălțimea muchiei așchietoare | 2,2 mm | |
| Diametrua plăcuței de tăiere d | 5 mm | |
| Rază la colţ R | 0,4 mm | |
| Unghi teşitură | 0 grad | |
| Unghi la colţ | 90 grad | |
| Lățimea șanfrenului C | 0 mm | |
| Unghi șanfrenului | 0 grad | |
| Unghi de aşchiere | 18 grad | |
| Unghi de reglare | 0 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) | 8,5 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) | 8,5 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere plană) | 8,5 grad | |
| Condiţie de tăiere | Permanent | |
| Cod ISO | SOGX 050204 | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Grupa de așchiere, specifică producătorului | S | |
| Grupa de aşchiere | K (fontă); M (oțel inoxidabil); P (oţel) | |
| Grupă de aplicaţii ale sculelor | HOG | |
| Material tăiș, denumire producător | HB6535 | |
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Categorie | HB6535 | |
| Placă de tăiere grosime T | 2 mm | |
| Tip de fixare placă de tăiere | S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură) | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere | HOG | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 | SOGX050204 | |
| Denumire Inserție de tăiere | SOGX 050204 | |
| Tip produs | Plăcuţă | |
| Cu cod ISO | ja | |
| Număr de tăişuri | 4 buc. | |
| Direcţie de utilizare | neutru | |
| Recomandat pentru material | Fontă gri (K); Oțel (P); Oțel inoxidabil (M) | |
| Clasa de toleranţă | G | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire completă (BVB) | |
| Codificare finisare / degroşare | Finisare | |
| Tip de fixare | Alezaj | |
| Sfărâmător de aşchii | ja | |
| Executarea tăierii | Rotunjită (E) | |
| Numărul de posibilități de utilizări | 4 buc. | |
| Greutate | 2 g | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 234032 ST900 | |
| EAN / GTIN | 4045197697646 | |
| Număr producător | 234032 ST900 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |