Vrták do plného Power Drill s vyměnitelnými destičkami a kombinovanou stopkou, pro vyměnitelné břitové destičky SOGX

Artiklové číslo: 234015 41,5
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
2 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC m7 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Power Drill
Počet břitů, celkem 2
Průměr břitu, min. Dc 41,5 mm
Celková délka L 307 mm
Užitná délka L1 210 mm
Nepodepřená délka A 239 mm
Průměr stopky DS 40 mm
Vnitřní chlazení ano
Typ upínače Válcová stopka
Poloha rozhraní Na straně stroje
Kódování oddělovacího místa ZYL04001015
Délka stopky LS 68 mm
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce GARANT Power Drill Wendeplatten-Vollbohrer
Délka upínací drážky 235 mm
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 1,98 mm
Úhel šroubovice 9 stupeň
Možnost nastavení nastavení není možné
Úhel, 1. stupeň 180 stupeň
Vodicí prvky Bez vodicích prvků
Rozhraní Odpojovací místo 1
Kódování oddělovacího místa řezné desky SO1305083N
Označení řezné destičky SOGX 130511
Hmotnost 1 650 g
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Strategie obrábění HPC
Druh produktu Vrták do plného pro řezné vložky
Maximální mezní přestavení V 0,25 mm
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis 5×D

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 234015 41,5
EAN / GTIN 4045197697547
Číslo výrobce 234015 41,5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Chladicí kanály v drážkách zajišťují nejvyšší stabilitu, protože nedochází k oslabení jádra.
Tolerance otvoru: −0,1 / +0,35 mm

Popis:

Pro maximální výkon a rozměrová přesnost. Také při obtížných situacích při vrtání do 5×D.

Vhodné pro:

Vyměnitelné destičky SOGX 130511.

Doporučení:

Při navrtávání zmenšit posuv na 70 %.

Poznámka:

Další mezivelikosti v rozměrech 1/10 k dostání na poptávku.