{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | Power Drill | |
| Număr de muchii de tăiere, total | 1 | |
| Diametru de tăiere, min. Dc | 42 mm | |
| Lungimea totală L | 307 mm | |
| Lungime utilă L1 | 210 mm | |
| Lungime activă A | 239 mm | |
| Diametrul cozii DS | 40 mm | |
| Răcire interioară | da | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Intrare lubrifiant de răcire | cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Codarea punctului de separare | ZYL04001015 | |
| Referinţă de prindere | 40 | |
| Lungimea tijei LS | 68 mm | |
| Tip de coadă | HB; HE | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Denumirea producătorului | Power Drill Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten SOGX | |
| Lungimea canalelor de aşchii | 235 mm | |
| Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere | 1,98 mm | |
| Unghi de răsucire | 9 grade | |
| Unghi, prima etapă | 180 grade | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Tip de fixare placă de tăiere | S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură) | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere | SO1305083N | |
| Denumire Inserție de tăiere | SOGX 130511 | |
| Greutate | 1.680 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire completă (BVB) | |
| Strategie de aşchiere | HPC | |
| Tip produs | Burghiu monobloc pentru plăcuțe | |
| Limită maximă de reglare V | 0,25 mm | |
| Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 5×D | |
| Utilizare găurire | Condiționată găurirea transversală; Condiționată găurirea în set; condiţionat centruire oblică; condiţionat ieşire oblică; condiţionat ieşire oblică | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 234015 42 | |
| EAN / GTIN | 4045197697554 | |
| Număr producător | 234015 42 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |