GARANT Power Drill Burghiu cu plăcuţe amovibile Prindere combinată 42,5 mm

Cod articol: 234015 42,5
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
  • Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la: 5×D
  • Coadă tip: ISO 9766
  • Utilizare găurire: Condiţionat găurire de centruire; Condiţionat bombat; Condiționată găurirea transversală; Condiționată găurirea în set; condiţionat ieşire oblică; Condiționată găurirea în set
  • Răcire interioară: da
  • Strategie de aşchiere: HPC

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Power Drill
⌀ nominal D 42,5
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la 5×D
Coadă tip ISO 9766
Utilizare găurire Condiţionat găurire de centruire; Condiţionat bombat; Condiționată găurirea transversală; Condiționată găurirea în set; condiţionat ieşire oblică; Condiționată găurirea în set
Răcire interioară da
Strategie de aşchiere HPC
Lungime utilă L1 215 mm
Lungime activă LA 245 mm
⌀ cozii Ds 40 mm
Lungimea cozii Ls 68 mm
Limită maximă de ajustare Vmax 0,25 mm
Cod ISO Plăcuţă amovibilă SOGX 130511
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 239700 20IP (6,3 Nm)
Plăcuțe amovibile pentru tăiș interior HB6810; HB6535; HB6640; HB630
Număr de dinţi Z 1
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 234015 42,5
EAN / GTIN 4045197697561

Descriere

Exécution:

Les canaux de lubrification hélicoïdaux garantissent une stabilité maximale, étant donné que l’âme du foret n’est pas affaiblie.
Tolérance d'alésage: −0,1 / +0,35 mm

Description:

Pour une précision et des performances optimales. Egalement pour les conditions de perçage difficiles jusqu’à 5×D.

Adapté(s) pour:

Plaquettes SOGX 130511.

Recommandation(s):

Au début du perçage, réduire l'avance à 70 %.

Remarque(s):

Autres dimensions intermédiaires au 1/10 disponibles sur demande.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii
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
    ⌀ DC m7 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături