Power Drill Burghiu cu plăcuţe amovibile prindere combinată, pentru plăcuţe amovibile SOGX

Cod articol.: 234015 19
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Power Drill
Număr de muchii de tăiere, total 1
Diametru de tăiere, min. Dc 19 mm
Lungimea totală L 169 mm
Lungime utilă L1 95 mm
Lungime activă A 113 mm
Diametrul cozii DS 25 mm
Răcire interioară da
Tip prindere Coadă cilindrică
Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Codarea punctului de separare ZYL02501015
Referinţă de prindere 25
Lungimea tijei LS 56 mm
Tip de coadă HB; HE
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului Power Drill Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten SOGX
Lungimea canalelor de aşchii 109 mm
Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere 0,89 mm
Unghi de răsucire 9 grade
Unghi, prima etapă 180 grade
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Tip de fixare placă de tăiere S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură)
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere SO0602063N
Denumire Inserție de tăiere SOGX 060305
Greutate 280 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Strategie de aşchiere HPC
Tip produs Burghiu monobloc pentru plăcuțe
Dimensiune plăcuţă amovibilă 06
Limită maximă de reglare V 0,25 mm
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la 5×D
Utilizare găurire Condiționată găurirea transversală; Condiționată găurirea în set; condiţionat centruire oblică; condiţionat ieşire oblică; condiţionat ieşire oblică
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 234015 19
EAN / GTIN 4045197697097
Număr producător 234015 19
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Canale de răcire elicoidale asigură stabilitate maximă, deoarece miezul burghiului nu este slăbit.
Toleranţă la alezare: −0,1 / +0,3 mm

Descriere:

Pentru cea mai mare performanţă şi acurateţe dimensională. Chiar şi în condiţii de găurire dificilă de până la 5×D.

Adaptat pentru:

Plăcuțe rotative SOGX 060305.

Recomandare:

La străpungere, reduceţi avansul la 70%.

Notă:

Alte mărimi intermediare în dimensiuni 1/10 sunt disponibile la cerere.