Regulator de presiune „SYNTESI”, BG2, G 1, 0…12 bar, fără manometru

Cod articol.: 139830
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie SYNTESI
Lungimea totală 139 mm
Lăţimea totală 60,5 mm
Înălţimea totală 70,5 mm
Valoare debit 4.700 l/min
Presiune de lucru de 0 bar
Presiune de lucru până la 12 bar
Presiune maximă de funcționare 13 bar
Temperatura minimă de funcționare -10 °C
Temperatura maximă de funcționare 50 °C
Tip conectare Filet interior; Filet interior
Filet interior 1 inch; 1 inch
Materialul carcasei plastic
Tip produs regulator de presiune

Identificare și clasificare

Cod articol 139830
EAN / GTIN 4047322754705
Număr producător 139830
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Regulator de presiune „SYNTESI”, BG 2, G 1, p1 = max. 13 bar, p2 = 0 … 12 bar, T = -10 … 50 °C, fără manometru. Regulator de presiune cu membrană rulantă, care prezintă numeroase avantaje în comparație cu sistemele cu membrane plate: - Cursa mai mare permite o deschidere mai mare a supapei și, prin urmare, un debit mai mare. - Frecare dinamică redusă și, prin urmare, răspuns mai rapid și sensibilitate îmbunătățită. - Precizie mai mare în menținerea valorii nominale în cazul debitelor variabile și presiunilor de intrare diferite. Datorită unui sistem special de compensare, regulatoarele mențin valoarea setată aproape constantă, chiar și în cazul modificării presiunii de intrare. Butonul de reglare poate fi blocat și închis cu cheie. Pe partea din față și din spate se află câte un racord (G 1/8 pentru dimensiunea 1 și G 1/4 pentru dimensiunea 2), care poate fi utilizat pentru manometru sau presostat sau ca priză de aer suplimentară. Manometrul nu este inclus în livrare! Versiune ATEX la cerere!

Caracteristică:

  • A: 60,5 mm
  • B: 139,0 mm
  • D: 70,5 mm
  • A1: 95,0 mm
  • BG: 2
  • Serie: Sinteză
  • Mediu: Aer comprimat sau alte gaze neutre
  • Carcasă: tehnopolimer
  • membrană: NBR 60 Shore (duritate) cu inserție din țesătură de poliester
  • capac cu arc: tehnopolimer
  • Debit 1: 4700 Nl/min
  • Debit 2: 7600 Nl/min
  • material de etanșare: NBR
  • Racord Ieşire: G 1
  • Racord Intrare: G 1
  • Domeniu de reglare max.: 12 bar
  • Domeniu de reglare min.: 0 bar
  • Presiune maximă la intrare: 13 bar
  • Interval de temperatură max.: 50 °C
  • Interval de temperatură min.: -10 °C
  • Măsurarea debitului 1: la P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar și căderea de presiune Δp = 0,5 bar
  • Măsurarea debitului 2: la P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar și căderea de presiune Δp = 1 bar
  • Filet pe partea din față și din spate: G1/4