Regulator de baterie „SYNTESI”, BG1, G 1/4, 0…8 bar, fără manometru

Cod articol.: 139968
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Serie SYNTESI
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Alimentare cu energie Fără alimentare cu energie
Lungimea totală 102 mm
Lăţimea totală 51,5 mm
Înălţimea totală 42 mm
Valoare debit 330 l/min
Presiune de lucru de 0 bar
Presiune de lucru până la 8 bar
Presiune maximă de funcționare 15 bar
Temperatura minimă de funcționare -10 °C
Temperatura maximă de funcționare 50 °C
Tip conectare Filet interior
Filet interior 1/4 inch
Materialul carcasei plastic
Tip produs regulator de presiune
Materialul carcasei plastic

Identificare și clasificare

Cod articol 139968
EAN / GTIN 4047322754811
Număr producător 139968
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Regulator de baterie „SYNTESI”, BG 1, G 1/4, p1 = max. 15 bar, p2 = 0 … 8 bar, T = -10 … 50 °C, fără manometru. Regulatoarele de baterie sunt utilizate pentru a prelua aerul reglat de la racordurile din față și din spate, în timp ce intrările și ieșirile aerului principal (presiunea de intrare) sunt conectate direct între ele. Astfel, este posibil, de exemplu, să conectați diferite regulatoare unul lângă altul la aceeași presiune de intrare și să utilizați diferite presiuni reglate, fără a fi necesar să țineți cont de presiunea regulatorului anterior. Aceste regulatoare de baterie utilizează aceleași principii de construcție ca și regulatoarele standard din seria „SYNTESI”. De aceea, acestea prezintă aceleași avantaje ca, de exemplu, compensarea fluctuațiilor presiunii de intrare, supapele de aerisire și aerisirea rapidă pentru presiunea reglată, precum și butoanele de reglare blocabile și cu închidere. Manometrul nu este inclus în livrare! Versiune ATEX la cerere!

Caracteristică:

  • A: 42,0 mm
  • B: 102,0 mm
  • D: 51,5 mm
  • A1: - mm
  • BG: 1
  • Serie: Sinteză
  • Mediu: Aer comprimat sau alte gaze neutre
  • Carcasă: tehnopolimer
  • membrană: NBR 60 Shore (duritate) cu inserție din țesătură de poliester
  • capac cu arc: tehnopolimer
  • Debit 1: 330 Nl/min
  • Debit 2: 500 Nl/min
  • material de etanșare: NBR
  • Racord Ieşire: G1/4
  • Racord Intrare: G1/4
  • Domeniu de reglare max.: 8 bar
  • Domeniu de reglare min.: 0 bar
  • Presiune maximă la intrare: 15 bar
  • Interval de temperatură max.: 50 °C
  • Interval de temperatură min.: -10 °C
  • Măsurarea debitului 1: la P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar și căderea de presiune Δp = 0,5 bar
  • Măsurarea debitului 2: la P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar și căderea de presiune Δp = 1 bar
  • Filet pe partea din față și din spate: G1/8

Din aceeași serie "SYNTESI" Vedeţi-le pe toate