Regulator de presiune „SYNTESI”, BG2, G 1/2, 0…8 bar, fără manometru

Cod articol.: 139752
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie SYNTESI
Lungimea totală 60,5 mm
Lăţimea totală 70,5 mm
Înălţimea totală 139 mm
Valoare debit 4.300 l/min
Presiune de lucru de 0 bar
Presiune de lucru până la 8 bar
Presiune maximă de funcționare 13 bar
Temperatura minimă de funcționare -10 °C
Temperatura maximă de funcționare 50 °C
Tip conectare Filet interior; Filet interior
Filet interior 1/2 inch; 1/2 inch
Materialul carcasei plastic
Tip produs regulator de presiune
Materialul carcasei plastic

Identificare și clasificare

Cod articol 139752
EAN / GTIN 4047322754613
Număr producător 139752
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Regulator de presiune „SYNTESI”, BG 2, G 1/2, p1 = max. 13 bar, p2 = 0 … 8 bar, T = -10 … 50 °C, fără manometru. Regulator de presiune cu membrană rulantă, care prezintă numeroase avantaje în comparație cu sistemele cu membrane plate: - Cursa mai mare permite o deschidere mai mare a supapei și, prin urmare, un debit mai mare. - Frecare dinamică redusă și, prin urmare, răspuns mai rapid și sensibilitate îmbunătățită. - Precizie mai mare în menținerea valorii nominale în cazul debitelor variabile și presiunilor de intrare diferite. Datorită unui sistem special de compensare, regulatoarele mențin valoarea setată aproape constantă, chiar și în cazul modificării presiunii de intrare. Butonul de reglare poate fi blocat și închis cu cheie. Pe partea din față și din spate se află câte un racord (G 1/8 pentru dimensiunea 1 și G 1/4 pentru dimensiunea 2), care poate fi utilizat pentru manometru sau presostat sau ca priză de aer suplimentară. Manometrul nu este inclus în livrare! Versiune ATEX la cerere!

Caracteristică:

  • A: 60,5 mm
  • B: 139,0 mm
  • D: 70,5 mm
  • A1: - mm
  • BG: 2
  • Serie: Sinteză
  • Mediu: Aer comprimat sau alte gaze neutre
  • Carcasă: tehnopolimer
  • membrană: NBR 60 Shore (duritate) cu inserție din țesătură de poliester
  • capac cu arc: tehnopolimer
  • Debit 1: 4300 Nl/min
  • Debit 2: 7400 Nl/min
  • material de etanșare: NBR
  • Racord Ieşire: G1/2
  • Racord Intrare: G1/2
  • Domeniu de reglare max.: 8 bar
  • Domeniu de reglare min.: 0 bar
  • Presiune maximă la intrare: 13 bar
  • Interval de temperatură max.: 50 °C
  • Interval de temperatură min.: -10 °C
  • Măsurarea debitului 1: la P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar și căderea de presiune Δp = 0,5 bar
  • Măsurarea debitului 2: la P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar și căderea de presiune Δp = 1 bar
  • Filet pe partea din față și din spate: G1/4

Din aceeași serie "SYNTESI" Vedeţi-le pe toate