Regulator cu filtru + lubrifiant „SYNTESI”, BG 2, G 1/2, 20 µm, 0…8 bar, RMSA

Cod articol.: 144751
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie SYNTESI
Execuție Unitate de întreținere din 2 bucăți
Presiune maximă de funcționare 13 bar
Temperatura minimă de funcționare -10 °C
Temperatura maximă de funcționare 50 °C
Tip conectare Filet interior
Filet interior 1/2 inch
Este compus din Regulator pentru filtre; Pulverizator cu vapori de ulei
Presiune de lucru de 0 bar
Presiune de lucru până la 8 bar
Tip conectare, Pulverizator cu vapori de ulei Racord filetat
Tip conectare, Regulator pentru filtre Racord filetat
Filet interior 1/2 inch; 1/2 inch
Tip produs Unitate de întreţinere

Identificare și clasificare

Cod articol 144751
EAN / GTIN 4047322761260
Număr producător 144751
L-Număr L00970 141425
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Regulator cu filtru + lubrifiant „SYNTESI”, BG 2, G 1/2, 20 µm, p1 max. = 13 bar, p2 = 0 … 8 bar, RMSA semiautomat, T = -10 … 50 °C, fără manometru. Unități de întreținere din două piese, compuse din regulator cu filtru și lubrifiant din seria „SYNTESI”. Toate informațiile referitoare la caracteristicile respective se găsesc în fișele tehnice ale componentelor individuale. Manometrul nu este inclus în livrare! Versiune ATEX la cerere!