Regulator de baterie „SYNTESI”, BG2, fără mufe, 0…4 bar, fără manometru

Cod articol.: 140027
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie SYNTESI
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Alimentare cu energie Fără alimentare cu energie
Lungimea totală 139 mm
Lăţimea totală 60,5 mm
Înălţimea totală 70,5 mm
Valoare debit 540 l/min
Presiune de lucru de 0 bar
Presiune de lucru până la 4 bar
Presiune maximă de funcționare 13 bar
Temperatura minimă de funcționare -10 °C
Temperatura maximă de funcționare 50 °C
Tip conectare Filet interior
Filet interior 1/4 inch
Materialul carcasei plastic
Tip produs regulator de presiune

Identificare și clasificare

Cod articol 140027
EAN / GTIN 4047322754880
Număr producător 140027
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Regulator de baterie „SYNTESI”, BG 2, fără mufe, p1 = max. 13 bar, p2 = 0 … 4 bar, T = -10 … 50 °C, fără manometru. Regulatoarele de baterie sunt utilizate pentru a prelua aerul reglat de la racordurile din față și din spate, în timp ce intrările și ieșirile aerului principal (presiunea de intrare) sunt conectate direct între ele. Astfel, este posibil, de exemplu, să conectați diferite regulatoare unul lângă altul la aceeași presiune de intrare și să utilizați diferite presiuni reglate, fără a fi necesar să țineți cont de presiunea regulatorului anterior. Aceste regulatoare de baterie utilizează aceleași principii de construcție ca și regulatoarele standard din seria „SYNTESI”. De aceea, acestea prezintă aceleași avantaje ca, de exemplu, compensarea fluctuațiilor presiunii de intrare, supapele de aerisire și aerisirea rapidă pentru presiunea reglată, precum și butoanele de reglare blocabile și cu închidere. Manometrul nu este inclus în livrare! Versiune ATEX la cerere!

Caracteristică:

  • A: 60,5 mm
  • B: 139,0 mm
  • D: 70,5 mm
  • A1: - mm
  • BG: 2
  • Serie: Sinteză
  • Mediu: Aer comprimat sau alte gaze neutre
  • Carcasă: tehnopolimer
  • membrană: NBR 60 Shore (duritate) cu inserție din țesătură de poliester
  • capac cu arc: tehnopolimer
  • Debit 1: 540 Nl/min
  • Debit 2: 1000 Nl/min
  • material de etanșare: NBR
  • Racord Ieşire: fără bucșă
  • Racord Intrare: fără bucșă
  • Domeniu de reglare max.: 4 bar
  • Domeniu de reglare min.: 0 bar
  • Presiune maximă la intrare: 13 bar
  • Interval de temperatură max.: 50 °C
  • Interval de temperatură min.: -10 °C
  • Măsurarea debitului 1: la P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar și căderea de presiune Δp = 0,5 bar
  • Măsurarea debitului 2: la P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar și căderea de presiune Δp = 1 bar
  • Filet pe partea din față și din spate: G1/4