Regulator de presiune „SYNTESI”, BG1, G 1/8, 0…8 bar, fără manometru

Cod articol.: 139351
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie SYNTESI
Lungimea totală 102 mm
Lăţimea totală 51,5 mm
Înălţimea totală 42 mm
Valoare debit 570 l/min
Presiune de lucru de 0 bar
Presiune de lucru până la 8 bar
Presiune maximă de funcționare 15 bar
Temperatura minimă de funcționare -10 °C
Temperatura maximă de funcționare 50 °C
Tip conectare Filet interior
Materialul carcasei plastic
Tip produs regulator de presiune

Identificare și clasificare

Cod articol 139351
EAN / GTIN 4047322754415
Număr producător 139351
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Regulator de presiune „SYNTESI”, BG 1, G 1/8, p1 = max. 15 bar, p2 = 0 … 8 bar, T = -10 … 50 °C, fără manometru. Regulator de presiune cu membrană rulantă, care prezintă numeroase avantaje în comparație cu sistemele cu membrane plate: - Cursa mai mare permite o deschidere mai mare a supapei și, prin urmare, un debit mai mare. - Frecare dinamică redusă și, prin urmare, răspuns mai rapid și sensibilitate îmbunătățită. - Precizie mai mare în menținerea valorii nominale în cazul debitelor variabile și presiunilor de intrare diferite. Datorită unui sistem special de compensare, regulatoarele mențin valoarea setată aproape constantă, chiar și în cazul modificării presiunii de intrare. Butonul de reglare poate fi blocat și închis cu cheie. Pe partea din față și din spate se află câte un racord (G 1/8 pentru dimensiunea 1 și G 1/4 pentru dimensiunea 2), care poate fi utilizat pentru manometru sau presostat sau ca priză de aer suplimentară. Manometrul nu este inclus în livrare! Versiune ATEX la cerere!

Caracteristică:

  • A: 42,0 mm
  • B: 102,0 mm
  • D: 51,5 mm
  • A1: - mm
  • BG: 1
  • Serie: Sinteză
  • Mediu: Aer comprimat sau alte gaze neutre
  • Carcasă: tehnopolimer
  • membrană: NBR 60 Shore (duritate) cu inserție din țesătură de poliester
  • capac cu arc: tehnopolimer
  • Debit 1: 570 Nl/min
  • Debit 2: 1200 Nl/min
  • material de etanșare: NBR
  • Racord Ieşire: G1/8
  • Racord Intrare: G1/8
  • Domeniu de reglare max.: 8 bar
  • Domeniu de reglare min.: 0 bar
  • Presiune maximă la intrare: 15 bar
  • Interval de temperatură max.: 50 °C
  • Interval de temperatură min.: -10 °C
  • Măsurarea debitului 1: la P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar și căderea de presiune Δp = 0,5 bar
  • Măsurarea debitului 2: la P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar și căderea de presiune Δp = 1 bar
  • Filet pe partea din față și din spate: G1/8

Din aceeași serie "SYNTESI" Vedeţi-le pe toate