• Articolul nu poate fi comandat din cauza prețurilor lipsă.

Filtru „multifix-mini”, cu recipient din policarbonat, 5 µm, BG 0, G 1/8

Cod articol.: 100363

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie multifix-mini

Identificare și clasificare

Cod articol 100363
EAN / GTIN 4047322345330

Descriere

Descriere:

Stichsägeblatt Fabr. Fein Best. Nr. 6 35 03 064 00 5 HSS 400 mm lang, 1,5 mm stark Zahnteilung 1,6 mm 16 Zähne per Zoll für Stahl Guß und NE-Metalle passend für Stichsägen ASTx 649 und ASTxe 649
Filtru „multifix-mini” cu recipient din policarbonat, 5 µm, BG 0, G 1/8, PE max. 16 bar, temperatura mediului ambiant max. 60 °C, evacuare condens: HA. Separator centrifugal cu element filtrant sinterizat.

Caracteristică:

  • A: 40,0 mm
  • B: 114,8 mm
  • C: 12,3 mm
  • D: 102,5 mm
  • BG: 0
  • DN: 5
  • Serie: multifix-mini
  • Carcasă: Zinc turnat sub presiune
  • Filet: G1/8
  • recipiente: Recipient din policarbonat
  • Debit: 1000 l/min
  • Finerete filtru: 5 µm
  • Evacuarea condensului: semiautomat
  • Presiune maximă la intrare: 16 bar
  • Măsurarea debitului: la P2 = 6 bar și cădere de presiune Δp = 1 bar
  • Temperatura maximă a mediului: 60 °C
  • Temperatura mediului min.: -10 °C
  • Temperatura maximă a mediului ambiant: 60 °C
  • Temperatura ambiantă min.: -10 °C

Descărcări și documente

Din aceeași serie "multifix-mini" Vedeţi-le pe toate