Filtru „multifix-mini”, cu recipient metalic, 5 µm, BG 0, G 1/4

Cod articol.: 100366
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie multifix-mini
Materialul carcasei aluminiu

Identificare și clasificare

Cod articol 100366
EAN / GTIN 4047322130622
Număr producător 100366
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Filtru „multifix-mini” cu recipient metalic, 5 µm, BG 0, G 1/4, PE max. 20 bar, temperatura mediului ambiant max. 60 °C, evacuare condens: HA. Separator centrifugal cu element filtrant sinterizat.

Caracteristică:

  • A: 40,0 mm
  • B: 111,6 mm
  • C: 12,3 mm
  • D: 99,3 mm
  • BG: 0
  • DN: 5
  • Serie: multifix-mini
  • Carcasă: Zinc turnat sub presiune
  • Filet: G1/4
  • recipiente: recipient metalic
  • Debit: 1000 l/min
  • Finerete filtru: 5 µm
  • Evacuarea condensului: semiautomat
  • Presiune maximă la intrare: 20 bar
  • Măsurarea debitului: la P2 = 6 bar și cădere de presiune Δp = 1 bar
  • Temperatura maximă a mediului: 60 °C
  • Temperatura mediului min.: -10 °C
  • Temperatura maximă a mediului ambiant: 60 °C
  • Temperatura ambiantă min.: -10 °C