Regulator de presiune cu alimentare continuă „multifix-mini”, G 1/4, 0, 5-10 bar

Cod articol.: 100350
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie multifix-mini
Lungimea totală 40 mm
Lăţimea totală 85 mm
Înălţimea totală 63 mm
Valoare debit 1.700 l/min
Presiune de lucru de 0,5 bar
Presiune de lucru până la 10 bar
Presiune maximă de funcționare 16 bar
Temperatura minimă de funcționare -10 °C
Temperatura maximă de funcționare 60 °C
Tip conectare Racord filetat
Materialul carcasei aluminiu
Tip produs regulator de presiune

Identificare și clasificare

Cod articol 100350
EAN / GTIN 4047322164771
Număr producător 100350
L-Număr L00970 119610
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Regulator de presiune, alimentare continuă cu presiune „multifix-mini”, inclusiv manometru, BG 0, G 1/4, PE max. 16 bar, interval de reglare 0, 5 - 10 bar. Regulator de presiune cu membrană cu aerisire secundară, care poate fi montat în serie. Reglarea presiunii poate fi blocată prin apăsarea roții manuale. Prin blocarea a cel puțin două sau mai multe regulatoare, mai multe circuite de aer de lucru cu presiuni de ieșire diferite pot fi alimentate printr-o singură alimentare cu aer.

Caracteristică:

  • A: 40,0 mm
  • B: 85,0 mm
  • C: 63,0 mm
  • D: 22,0 mm
  • BG: 0
  • DN: 5
  • Serie: multifix-mini
  • Carcasă: Zinc turnat sub presiune
  • Filet: G1/4
  • Debit: 1700 l/min
  • capac cu arc: Alamă POM
  • material de etanșare: NBR
  • Domeniu de reglare max.: 10 bar
  • Domeniu de reglare min.: 0,5 bar
  • Presiune maximă la intrare: 16 bar
  • Măsurarea debitului: la P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar și căderea de presiune Δp = 1 bar
  • Indicator manometru max.: 16 bar
  • Indicator manometru min.: 0 bar
  • Temperatura maximă a mediului: 60 °C
  • Temperatura mediului min.: -10 °C
  • Temperatura maximă a mediului ambiant: 60 °C
  • Temperatura ambiantă min.: -10 °C