• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Filter »multifix-mini«, mit Polycarbonatbehälter, 5 µm, BG 0, G 1/8

Artikel-Nr.: 100363

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie multifix-mini

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 100363
EAN / GTIN 4047322345330

Beschreibung

Beschreibung:

Stichsägeblatt Fabr. Fein Best. Nr. 6 35 03 064 00 5 HSS 400 mm lang, 1,5 mm stark Zahnteilung 1,6 mm 16 Zähne per Zoll für Stahl Guß und NE-Metalle passend für Stichsägen ASTx 649 und ASTxe 649
Filter »multifix-mini« mit Polycarbonatbehälter, 5 µm, BG 0, G 1/8, PE max. 16 bar, Mediums-Umgebungstemperatur max. 60 °C, Kondensatablass: HA. Zentrifugalabscheider mit Sinter-Filterelement.

Merkmal:

  • A: 40,0 mm
  • B: 114,8 mm
  • C: 12,3 mm
  • D: 102,5 mm
  • BG: 0
  • DN: 5
  • Serie: multifix-mini
  • Gehäuse: Zink-Druckguss
  • Gewinde: G 1/8
  • Behälter: Polycarbonatbehälter
  • Durchfluss: 1000 l/min
  • Filterfeinheit: 5 µm
  • Kondensatablass: halbautomatisch
  • Eingangsdruck max.: 16 bar
  • Durchflusswertmessung: bei P2 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar
  • Mediumstemperatur max.: 60 °C
  • Mediumstemperatur min.: -10 °C
  • Umgebungstemperatur max.: 60 °C
  • Umgebungstemperatur min.: -10 °C

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb