• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Filtr „multifix-mini“, s polykarbonátovým pouzdrem, 5 µm, BG 0, G 1/8

Artiklové číslo: 100363

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada multifix-mini

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 100363
EAN / GTIN 4047322345330

Popis

Popis:

Stichsägeblatt Fabr. Fein Best. Nr. 6 35 03 064 00 5 HSS 400 mm lang, 1,5 mm stark Zahnteilung 1,6 mm 16 Zähne per Zoll für Stahl Guß und NE-Metalle passend für Stichsägen ASTx 649 und ASTxe 649
Filtr „multifix-mini“ s polykarbonátovým pouzdrem, 5 µm, BG 0, G 1/8, PE max. 16 bar, teplota média max. 60 °C, odvod kondenzátu: HA. Odstředivý separátor se slinutým filtračním prvkem.

Charakteristika:

  • A: 40,0 mm
  • Š: 114,8 mm
  • C: 12,3 mm
  • D: 102,5 mm
  • BG: 0
  • DN: 5
  • Řada: multifix-mini
  • Kryty a skříně: Tlakové lití zinku
  • Závit: G 1/8
  • Nádoba: Polykarbonátová nádržka
  • Průtok: 1000 l/min
  • jemnost filtru: 5 µm
  • Odvod kondenzátu: poloautomatický
  • Vstupní tlak max.: 16 bar
  • měření průtoku: při P2 = 6 bar a pokles tlaku Δp = 1 bar
  • Max. teplota média: 60 °C
  • Teplota média min.: -10 °C
  • Maximální teplota okolí: 60 °C
  • Minimální teplota okolí: -10 °C