• El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

Filtro «multifix-mini», con recipiente de policarbonato, 5 µm, BG 0, G 1/8

Número de artículo: 100363

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie multifix-mini

Identificación y clasificación

Número de artículo 100363
EAN / GTIN 4047322345330

Descripción

Descripción:

Stichsägeblatt Fabr. Fein Best. Nr. 6 35 03 064 00 5 HSS 400 mm lang, 1,5 mm stark Zahnteilung 1,6 mm 16 Zähne per Zoll für Stahl Guß und NE-Metalle passend für Stichsägen ASTx 649 und ASTxe 649
Filtro «multifix-mini» con recipiente de policarbonato, 5 µm, BG 0, G 1/8, PE máx. 16 bar, temperatura ambiente del medio máx. 60 °C, purga de condensados.: HA. Separador centrífugo con elemento filtrante sinterizado.

Característica:

  • A: 40,0 mm
  • An: 114,8 mm
  • C: 12,3 mm
  • D: 102,5 mm
  • BG: 0
  • DN: 5
  • Serie: multifix-mini
  • Carcasa: Fundición a presión de zinc
  • Rosca: G 1/8
  • Envase: Depósito de policarbonato
  • Caudal: 1000 l/min
  • finura del filtro: 5 µm
  • Purgador de condensados: semiautomático
  • Presión de entrada máx.: 16 bar
  • Medición del valor de caudal: con P2 = 6 bar y caída de presión Δp = 1 bar
  • Temperatura máxima del medio.: 60 °C
  • Temperatura del medio mín.: -10 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 60 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -10 °C