• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Filtre « multifix-mini », avec récipient en polycarbonate, 5 µm, BG 0, G 1/8

Réf.: 100363

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série multifix-mini

Identification et classification

Référence article 100363
EAN / GTIN 4047322345330

Description

Description:

Stichsägeblatt Fabr. Fein Best. Nr. 6 35 03 064 00 5 HSS 400 mm lang, 1,5 mm stark Zahnteilung 1,6 mm 16 Zähne per Zoll für Stahl Guß und NE-Metalle passend für Stichsägen ASTx 649 und ASTxe 649
Filtre « multifix-mini » avec boîtier en polycarbonate, 5 µm, BG 0, G 1/8, PE max. 16 bar, température ambiante du fluide max. 60 °C, purge de condensats: HA. Séparateur centrifuge avec élément filtrant fritté.

Caractéristique(s):

  • A: 40,0 mm
  • B: 114,8 mm
  • C: 12,3 mm
  • D: 102,5 mm
  • BG: 0
  • DN: 5
  • Série: multifix-mini
  • Boîtier: Zinc moulé
  • Filetage: G 1/8
  • récipient: Récipient en polycarbonate
  • Débit: 1000 l/min
  • finesse du filtre: 5 µm
  • purge de condensat: Semi-automatique
  • Pression d’entrée max.: 16 bar
  • Mesure du débit: pour P2 = 6 bar et chute de pression Δp = 1 bar
  • Température maximale du fluide: 60 °C
  • Température du fluide min.: -10 °C
  • Température ambiante max.: 60 °C
  • Température ambiante min.: -10 °C