Beskrivelse:
Stichsägeblatt Fabr. Fein Best. Nr. 6 35 03 064 00 5 HSS 400 mm lang, 1,5 mm stark Zahnteilung 1,6 mm 16 Zähne per Zoll für Stahl Guß und NE-Metalle passend für Stichsägen ASTx 649 und ASTxe 649
Filter »multifix-mini« med polycarbonatbeholder, 5 µm, BG 0, G 1/8, PE max. 16 bar, mediums omgivelsestemperatur max. 60 °C, kondensatdræn: HA. Centrifugaludskiller med sintret filterelement.
Egenskab:
- A: 40,0 mm
- B: 114,8 mm
- C: 12,3 mm
- D: 102,5 mm
- BG: 0
- DN: 5
- Serie: multifix-mini
- Hus: trykstøbt zink
- Gevind: G 1/8
- Beholdere: Polycarbonatbeholder
- Gennemstrømning: 1000 l/min
- filterfinhed: 5 µm
- Kondensatdræn: halvautomatisk
- Indgangstryk maks.: 16 bar
- Gennemstrømningsværdimåling: ved P2 = 6 bar og trykfald Δp = 1 bar
- Mediumtemperatur maks.: 60 °C
- Mediumtemperatur min.: -10 °C
- Omgivelsestemperatur maks.: 60 °C
- Omgivelsestemperatur min.: -10 °C