Regulator de presiune „multifix-mini” cu manometru, BG 0, G 1/8, 0, 5 - 16 bar

Cod articol.: 100340
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Presiune de lucru maxim 16 bar
Serie multifix-mini
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Alimentare cu energie Acționat cu aer comprimat
Lungimea totală 85 mm
Lăţimea totală 40 mm
Înălţimea totală 63 mm
Valoare debit 1.450 l/min
Presiune de lucru de 0,5 bar
Presiune de lucru până la 16 bar
Presiune maximă de funcționare 16 bar
Temperatura minimă de funcționare -10 °C
Temperatura maximă de funcționare 60 °C
Tip conectare Filet interior
Tip produs regulator de presiune

Identificare și clasificare

Cod articol 100340
EAN / GTIN 4047322163736
Număr producător 100340
L-Număr L00970 119602
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Regulator de presiune „multifix-mini”, inclusiv manometru, BG 0, G 1/8, PE max. 16 bar, temperatura mediului ambiant max. 60 °C, domeniul de reglare 0, 5 - 16 bar. Regulator de presiune cu membrană, independent de presopressiune, cu control invers și aerisire secundară. Reglarea presiunii poate fi blocată prin apăsarea roții manuale.

Caracteristică:

  • A: 40,0 mm
  • B: 85,0 mm
  • C: 63,0 mm
  • D: 22,0 mm
  • BG: 0
  • DN: 5
  • Serie: multifix-mini
  • Carcasă: Zinc turnat sub presiune
  • Filet: G1/8
  • Debit: 1450 l/min
  • capac cu arc: Alamă POM
  • material de etanșare: NBR
  • Domeniu de reglare max.: 16 bar
  • Domeniu de reglare min.: 0,5 bar
  • Presiune maximă la intrare: 16 bar
  • Măsurarea debitului: la P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar și căderea de presiune Δp = 1 bar
  • Indicator manometru max.: 25 bar
  • Indicator manometru min.: 0 bar
  • Temperatura maximă a mediului: 60 °C
  • Temperatura mediului min.: -10 °C
  • Temperatura maximă a mediului ambiant: 60 °C
  • Temperatura ambiantă min.: -10 °C