Regulator de presiune „multifix-mini” cu manometru, BG 0, G 1/4, 0, 5 - 10 bar

Cod articol.: 100343
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Presiune de lucru maxim 16 bar
Serie multifix-mini
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Alimentare cu energie Acționat cu aer comprimat
Lungimea totală 40 mm
Lăţimea totală 85 mm
Înălţimea totală 63 mm
Valoare debit 1.450 l/min
Presiune de lucru de 0,5 bar
Presiune de lucru până la 10 bar
Presiune maximă de funcționare 16 bar
Temperatura minimă de funcționare -10 °C
Temperatura maximă de funcționare 60 °C
Tip conectare Filet interior
Filet interior 1/4 inch
Materialul carcasei aluminiu
Tip produs regulator de presiune

Identificare și clasificare

Cod articol 100343
EAN / GTIN 4047322163842
Număr producător 100343
L-Număr L00970 119605
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Regulator de presiune „multifix-mini”, inclusiv manometru, BG 0, G 1/4, PE max. 16 bar, temperatura mediului ambiant max. 60 °C, interval de reglare 0, 5 - 10 bar. Regulator de presiune cu membrană, independent de presopressiune, cu control invers și aerisire secundară. Reglarea presiunii poate fi blocată prin apăsarea roții manuale.

Caracteristică:

  • A: 40,0 mm
  • B: 85,0 mm
  • C: 63,0 mm
  • D: 22,0 mm
  • BG: 0
  • DN: 5
  • Serie: multifix-mini
  • Carcasă: Zinc turnat sub presiune
  • Filet: G1/4
  • Debit: 1450 l/min
  • capac cu arc: Alamă POM
  • material de etanșare: NBR
  • Domeniu de reglare max.: 10 bar
  • Domeniu de reglare min.: 0,5 bar
  • Presiune maximă la intrare: 16 bar
  • Măsurarea debitului: la P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar și căderea de presiune Δp = 1 bar
  • Indicator manometru max.: 16 bar
  • Indicator manometru min.: 0 bar
  • Temperatura maximă a mediului: 60 °C
  • Temperatura mediului min.: -10 °C
  • Temperatura maximă a mediului ambiant: 60 °C
  • Temperatura ambiantă min.: -10 °C