• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Filter »multifix-mini« with PC container, 5 µm, Size 0, G 1/8

Nr art.: 100363

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria multifix-mini

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 100363
EAN / GTIN 4047322345330

Opis

Opis:

Stichsägeblatt Fabr. Fein Best. Nr. 6 35 03 064 00 5 HSS 400 mm lang, 1,5 mm stark Zahnteilung 1,6 mm 16 Zähne per Zoll für Stahl Guß und NE-Metalle passend für Stichsägen ASTx 649 und ASTxe 649
Filter »multifix-mini« with PC container, 5 µm, Size 0, G 1/8, Input pressure max. 16 bar, Medium / ambient temperature max. 60 °C

Cecha szcz.:

  • A: 40.0 mm
  • B: 114.8 mm
  • C: 12.3 mm
  • D: 102.5 mm
  • BG: 0
  • DN: 5
  • Series: multifix-mini
  • Casing: Zinc die-cast
  • Thread: G 1/8
  • Container: Polycarbonate container
  • Rate of flow: 1000 l/min
  • filter fineness: 5 µm
  • condensate drain: semi-automatic
  • Max. inlet pressure: 16 bar
  • flow measurement: at P2 =6 bar and pressure drop Δp =1 bar
  • Maximum medium temperature: 60 °C
  • Medium temperature min.: -10 °C
  • Maximum ambient temperature: 60 °C
  • Ambient temperature min.: -10 °C