3/8 ″ soclu SW.36 mm

Cod articol: 02111036
Copiaţi
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Livrabil în 1-2 săptămâni

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bit de cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 02111036
Copiaţi
EAN / GTIN 4018754164844
Copiaţi
Număr producător 02111036
Copiaţi
L-Număr L60010 2881
Copiaţi
Producător STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

  • Pentru a scoate și a instala capacul carcasei filtrului de ulei la schimbarea elementului filtrului de ulei

Caracteristică:

  • Lungime [mm): 50 mm
  • Profil de ieșire: Hexagonal
  • Unitate pătrată [inch]: 3/8 ″
  • Interior pătrat (inch): 3/8″
  • Tip: z. de exemplu, BMW, Mercedes-Benz autoturisme, 100 D van, Opel Vectra B DI 16V, VW Lupo 1.2 Tdi, an 99
  • Greutate: 160 g
  • Lățimea pe laturi [mm]: 36 mm

Comandaţi direct

Adăugaţi un articol direct în coșul de cumpărături:

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături