• In verband met Hemelvaart is ons magazijn op 29 mei gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

3/8 dopsleutelinzet SW.36 mm

Artikelnummer: 02111036
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Leverbaar in 1-2 weken

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 02111036
Kopiëren
EAN/GTIN 4018754164844
Kopiëren
Nummer fabrikant 02111036
Kopiëren
L-nummer L60010 2881
Kopiëren
Fabrikant STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Het verwijderen en aanbrengen van het deksel van het oliefilterhuis bij het vervangen van het oliefilterelement

Kenmerk:

  • Lengte [mm): 50 mm
  • Uitvoerprofiel: Zeskant
  • Vierkantaandrijving [inch]: 3/8 ″
  • Vierkante aandrijving binnen (inch): 3/8″
  • Type: z. bijv. BMW, Mercedes-Benz personenauto, 100 D bestelwagen, Opel Vectra B DI 16V, VW Lupo 1.2 Tdi, bouwjaar 99
  • Gewicht: 160 g
  • Breedte over vlakken [mm]: 36 mm

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen