Battery charging cabinet with Code-Lock RFID

Nr art.: X-LS-10
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 6-8 tygodnie
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
Część opisana Cały artykuł
Odcień, Szare Szary antracytowy
Odcień, Żółty Żółty janowcowy
Część opisana, Szary antracytowy Gehäuse; Korpus; Rückwand; Gehäuse; Korpus; Rückwand
Część opisana, Żółty janowcowy Schubladen
Materiał Z blachy stalowej
Kolor Żółty; Szare
Z drzwiami tak
Całkowita liczba drzwi 10 szt.
Wysokość drzwi HoT 155 mm
Z szufladami tak
Liczba szuflad 10 szt.
Wentylacja szafki tak
Szczeliny wentylacyjne tak
Z wprowadzaniem kodu tak
Konstrukcja szafy z półkami tak
Liczba półek ogółem 10 szt.
Wykonanie podstawy Brak cokołu
Sprzęt elektryczny tak
Z listwą wtykową tak
Liczba listew wtykowych 10 szt.
Rodzaj produktu Szafa do ładowania akumulatorów
Opcje ustawienia i montażu Szafa wolnostojąca
Zakres zastosowania Warsztat
Konfiguracja Z konfiguracją
Szerokość całkowita Bg 410 mm
Głębokość całkowita Tg 500 mm
Wys. całkowita Hg 1 790 mm
Szerokość korpusu Br 410 mm
Głębokość korpusu Ti 500 mm
Wysokość korpusu Ho 1 790 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu X-LS-10
EAN / GTIN 4021176080227
Numer producenta X-LS-10
Numer L L80010 106064
Producent/osoba odpowiedzialna Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • The KUKKO locker cabinets with power connection are perfect for the personal and secure storage of battery-operated devices of all kinds. Whether in industry, crafts, offices, schools, universities, or public buildings – thanks to the built-in sockets, batteries can also be charged during storage. This guarantees flexible and immediate usability.
  • Flexible application possibilities with charging options for battery-operated electric machines, BDE devices, laptops, tablets, smartphones, or e-bikes
  • Thoughtful ventilation optimal air circulation through front and rear ventilation openings.

Cecha szcz.:

  • Material: tool steel
  • Total width [mm]: 410 mm
  • Total width [inch]: 16 1/8
  • Total depth [mm]: 500 mm
  • Total depth [inch]: 19 11/16
  • Total height [mm]: 1790 mm
  • Total height [inch]: 70 1/2
  • Can be sold worldwide: Yes (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • With drawers: Yes
  • With brake: No
  • Number of drawers: 10
  • Number of locks: 10
  • Number of doors: 10
  • Door width [mm]: 330
  • Door height [mm]: 155
  • Rear panel, housing, drive unit Color: anthracite grey
  • Drawer color: yellow-green
  • Drawer corners Color: grey