{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Parte descritta | Articolo intero | |
| Tonalità cromatica, grigio | Anthracite grey | |
| Tonalità cromatica, giallo | Broom yellow | |
| Parte descritta, Grigio antracite | Gehäuse; Korpus; Rückwand; Gehäuse; Korpus; Rückwand | |
| Parte descritta, Giallo scopa | Schubladen | |
| Materiale | Lamiera di acciaio | |
| Colore | yellow; grey | |
| Con anta | sì | |
| Numero totale di ante | 10 pz. | |
| Altezza sportello HoT | 155 mm | |
| Con cassetti | sì | |
| Numero dei cassetti | 10 pz. | |
| Ventilazione sopralzo | sì | |
| Fessure di aerazione | sì | |
| Con inserimento del codice | sì | |
| Montaggio come armadio con cassette di custodia | sì | |
| Numero totale di scomparti | 10 pz. | |
| Esecuzione struttura portante | Nessuna area dello zoccolo | |
| Apparecchiature elettriche | sì | |
| Con ciabatta | sì | |
| Numero di ciabatta | 10 pz. | |
| Tipo di prodotto | Armadio caricabatterie | |
| Situazione di installazione e montaggio | Armadio indipendente | |
| Campo di impiego | Officina | |
| Configurazione | Es. configurata | |
| Larghezza complessiva Bg | 410 mm | |
| Profondità complessiva Tg | 500 mm | |
| Altezza complessiva Hg | 1.790 mm | |
| Larghezza corpo Br | 410 mm | |
| Profondità corpo Ti | 500 mm | |
| Altezza corpo Ho | 1.790 mm |
| Codice articolo | X-LS-10 | |
| EAN / GTIN | 4021176080227 | |
| Codice del produttore | X-LS-10 | |
| Numero-L | L80010 106064 | |
| Produttore/persona responsabile | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |