Akkumulátor töltőszekrény Code-Lock RFID-vel

Cikkszám: X-LS-10
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Cikkszám X-LS-10
EAN / GTIN 4021176080227
Gyártó száma X-LS-10
Gyártó/felelős személy Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Leírás

Leírás:

  • A KUKKO ventilátorszekrények áramcsatlakozással tökéletesen alkalmasak mindenféle akkumulátoros készülék személyre szabott és biztonságos tárolására. Akár az iparban, kereskedelemben, irodákban, iskolákban, egyetemeken vagy középületekben - a beépített aljzatoknak köszönhetően az akkumulátorok tárolás közben is tölthetők. Ez garantálja a rugalmas és azonnali használatot.
  • Rugalmas alkalmazási lehetőségek az akkumulátoros elektromos gépek, BDE-eszközök, notebookok, táblagépek, okostelefonok vagy e-kerékpárok töltési lehetőségeivel.
  • Kifinomult szellőzés Optimális légkeringés az elülső és hátsó szellőzőnyílásoknak köszönhetően.

Jellemző:

  • Anyag: Szerszámacél
  • Teljes szélesség [mm]: 410 mm
  • Teljes szélesség [inch]: 16 1/8
  • Teljes mélység [mm]: 500 mm
  • Teljes mélység [inch]: 19 11/16
  • Teljes magasság [mm]: 1 790 mm
  • Teljes magasság [inch]: 70 1/2
  • Fiókokkal: Igen
  • Fékkel: Nem
  • Fiókok száma: 10
  • Zárak száma: 10
  • ajtók száma: 10
  • Ajtószélesség [mm]: 330
  • Ajtó magassága [mm]: 155
  • Hátsó panel, ház, mobil egység Szín: antracitszürke
  • A fiók színe: Sárgászöld
  • Fiók sarkai Szín: szürke