Akkuladeskab med Code-Lock RFID

Art.-nr.: X-LS-10
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 6-8 uger
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
Beskrevet del hele artiklen
Farvetone, grå Antracitgrå
Farvetone, gul Gyvelgul
beskrevet del, Antracitgrå Gehäuse; Korpus; Rückwand; Gehäuse; Korpus; Rückwand
beskrevet del, Gyvelgul Schubladen
Materiale stålplade
Farve gul; grå
Med dør ja
Antal døre, samlet 10 stk.
Dør, højde HoT 155 mm
Med skuffer ja
Antal skuffer 10 stk.
Skabsventilation ja
Ventilationsåbninger ja
Med kodeindtastning ja
Konstruktion som skab med rum ja
Samlet antal rum 10 stk.
Undersektion, udførelse intet sokkelområde
Elektrisk udstyr ja
Med multistikkontaktliste ja
Antal multistikkontakter 10 stk.
Produkttype batteriladeskab
Monterings- og installationssituation fritstående skab
Brugsområde værksted
Konfiguration konfigureret
Totalbredde Bg 410 mm
Samlet dybde Tg 500 mm
Samlet højde Hg 1.790 mm
Korpus, bredde Br 410 mm
Korpus, dybde Ti 500 mm
Korpus, højde Ho 1.790 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer X-LS-10
EAN/GTIN 4021176080227
Producentnummer X-LS-10
L-nummer L80010 106064
Producent/ansvarlig person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • KUKKO fagskabe med strømtilslutning er ideelle til personlig og sikker opbevaring af batteridrevne enheder af alle slags. Uanset om det er i industrien, håndværk, kontorer, skoler, universiteter eller offentlige bygninger, kan batterier oplades under opbevaringen takket være de indbyggede stikdåser. Dette garanterer en fleksibel og øjeblikkelig anvendelsesmulighed.
  • Fleksible anvendelsesmuligheder med oplademuligheder til batteridrevne elmaskiner, BDE-enheder, bærbare computere, tablets, smartphones eller elcykler
  • Gennemtænkt ventilation optimal luftcirkulation gennem front- og bagsideventilationshuller

Egenskab:

  • Materiale: Værktøjsstål
  • Samlet bredde [mm]: 410 mm
  • Samlet bredde [tommer]: 16 1/8
  • Samlet dybde [mm]: 500 mm
  • Samlet dybde [tommer]: 19 11/16
  • Samlet højde [mm]: 1790 mm
  • Samlet højde [tommer]: 70 1/2
  • Kan distribueres over hele verden: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Med skuffer: Ja
  • Med bremse: nej
  • Antal skuffer: 10
  • Antal låse: 10
  • Antal døre: 10
  • Dørbredde [mm]: 330
  • Dørhøjde [mm]: 155
  • Bagpanel, kabinet, drivenhed Farve: antracitgrå
  • Farve på skuffe: gul grøn
  • Skuffens hjørner Farve: grå