Dulap de încărcare a bateriilor cu Code-Lock RFID

Cod articol.: X-LS-10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Partea descrisă Întregul articol
Nuanță, gri Gri antracit
Nuanță, galben Galben mătură
partea descrisă, Gri antracit Gehäuse; Korpus; Rückwand; Gehäuse; Korpus; Rückwand
partea descrisă, Galben mătură Schubladen
Material Tablă de oţel
Culoarea galben; gri
Cu ușă da
Numărul total de uși 10 buc.
Ușă înălţime HoT 155 mm
Cu sertare da
Număr de sertare 10 buc.
Ventilația dulapului da
Fante de aerisire da
Cu introducerea codului da
Design ca un dulap compartiment da
Numărul total de compartimente 10 buc.
Execuţia structurii de bază Fără zonă de soclu
Echipamente electrice da
Cu prelungitor da
Număr de prelungitoare 10 buc.
Tip produs Dulap de încărcare acumulatoare
Situația instalării și montării Dulap independent
Domeniu de utilizare Atelier
Configurare Configurat
Lăţimea totală Bg 410 mm
Adâncimea totală Tg 500 mm
Înălţimea totală Hg 1.790 mm
Corpus lățime Br 410 mm
Corpus adâncime Ti 500 mm
Corpus înălțime Ho 1.790 mm

Identificare și clasificare

Cod articol X-LS-10
EAN / GTIN 4021176080227
Număr producător X-LS-10
L-Număr L80010 106064
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Dulapurile pentru ventilatoare KUKKO cu conexiune de alimentare sunt perfecte pentru depozitarea personalizată și sigură a dispozitivelor alimentate cu baterii de toate tipurile. Fie în industrie, comerț, birouri, școli, universități sau clădiri publice - datorită prizelor încorporate, bateriile pot fi încărcate și în timpul depozitării. Acest lucru garantează o utilizare flexibilă și imediată.
  • Opțiuni flexibile de aplicare cu opțiuni de încărcare pentru mașini electrice alimentate cu baterii, dispozitive BDE, notebook-uri, tablete, smartphone-uri sau e-bikes
  • Ventilație sofisticată Circulație optimă a aerului datorită orificiilor de ventilație din față și din spate

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Lățime totală [mm]: 410 mm
  • Lățime totală [inch]: 16 1/8
  • Adâncime totală [mm]: 500 mm
  • Adâncime totală [inch]: 19 11/16
  • Înălțimea totală [mm]: 1.790 mm
  • Înălțimea totală [inch]: 70 1/2
  • Cu sertare: Da
  • Cu frână: nu
  • Număr de sertare: 10
  • Număr de încuietori: 10
  • Număr de uși: 10
  • Lățimea ușii [mm]: 330
  • Înălțimea ușii [mm]: 155
  • Panou spate, carcasă, unitate de acționare Culoare: gri antracit
  • Culoarea sertarului: Galben-verde
  • Colțuri ale sertarului Culoare: gri