{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Opisan del | celoten izdelek | |
| Barvni odtenek, sive | Antracitno siva | |
| Barvni odtenek, rumena | Metlino rumena | |
| Opisan del, Antracitno siva | Gehäuse; Korpus; Rückwand; Gehäuse; Korpus; Rückwand | |
| Opisan del, Metlino rumena | Schubladen | |
| Material | jeklena pločevina | |
| Barva | rumena; sive | |
| Z vrati | da | |
| Skupno število vrat | 10 kos | |
| Višina vrat HoT | 155 mm | |
| S predali | da | |
| Število predalov | 10 kos | |
| Prezračevanje omare | da | |
| Prezračevalne reže | da | |
| Z vnosom kode | da | |
| Zgradba kot omara s predali | da | |
| Skupno število predelkov | 10 kos | |
| Izvedba podstavka | brez območja podstavka | |
| Električna oprema | da | |
| Z letvijo z vtičnicami | da | |
| Število letev z vtičnicami | 10 kos | |
| Vrsta izdelka | omara za polnjenje akumulatorjev | |
| Stanje postavitve in namestitve | prostostoječa omara | |
| Področje uporabe | delavnica | |
| Konfiguracija | konfigurirano | |
| Celotna širina Bg | 410 mm | |
| Celotna globina Tg | 500 mm | |
| Celotna višina Hg | 1.790 mm | |
| Širina korpusa Br | 410 mm | |
| Korpus, globina Ti | 500 mm | |
| Korpus, višina Ho | 1.790 mm |
| Številka izdelka | X-LS-10 | |
| EAN/GTIN | 4021176080227 | |
| Številka proizvajalca | X-LS-10 | |
| L-število | L80010 106064 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |