Armario de carga de baterías con Code-Lock RFID

Número de artículo: X-LS-10
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Pieza descrita Artículo completo
Color, gris Gris antracita
Color, amarillo Amarillo retama
Pieza descrita, Gris antracita Gehäuse; Korpus; Rückwand; Gehäuse; Korpus; Rückwand
Pieza descrita, Amarillo retama Schubladen
Material Chapa de acero
Color amarillo; gris
Con puerta
Número total de puertas 10 ud.
Altura puerta HoT 155 mm
Con cajones
Cantidad de cajones 10 ud.
Ventilación del armario
Rendijas de ventilación
Con introducción de código
Estructura como armario de compartimentos
Número total de compartimentos 10 ud.
Modelo estructura inferior Sin zona de zócalo
Equipamiento eléctrico
Con regleta de enchufes
Número de regletas de enchufes 10 ud.
Tipo de producto Armario de carga de batería
Situación de instalación y montaje Armario independiente
Intervalo de empleo Taller
Configuración Configurado/a
Anchura total Bg 410 mm
Profundidad total Tg 500 mm
Altura total Hg 1.790 mm
Anchura cuerpo Br 410 mm
Profundidad cuerpo Ti 500 mm
Altura cuerpo Ho 1.790 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo X-LS-10
EAN / GTIN 4021176080227
Número del fabricante X-LS-10
Número L L80010 106064
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • Los armarios con compartimentos KUKKO con conexión eléctrica son perfectos para el almacenamiento personal y seguro de dispositivos alimentados por batería de todo tipo. Ya sea en la industria, la artesanía, oficinas, escuelas, universidades o edificios públicos, gracias a las tomas de corriente incorporadas, las baterías pueden cargarse incluso durante el almacenamiento. Esto garantiza una posibilidad de uso flexible e inmediata.
  • Posibilidades de uso flexible con opciones de carga para máquinas eléctricas a batería, dispositivos BDE, portátiles, tabletas, teléfonos inteligentes o bicicletas eléctricas
  • Ventilación pensada, circulación óptima de aire a través de perforaciones de ventilación colocadas en la parte frontal y trasera

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Anchura total [mm]: 410 mm
  • Anchura total [pulgadas]: 16 1/8
  • Profundidad total [mm]: 500 mm
  • Profundidad total [pulgadas]: 19 11/16
  • Altura total [mm]: 1790 mm
  • Altura total [pulgadas]: 70 1/2
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Con cajones: Sí
  • Con freno: No
  • Número de cajones: 10
  • Número de cerraduras: 10
  • Número de puertas: 10
  • Anchura de puerta [mm]: 330
  • Altura de la puerta [mm]: 155
  • Panel trasero, carcasa, unidad de accionamiento Color: Caja de plástico
  • Color del cajón: Caja de plástico
  • Esquinas de los cajones Color: Caja de plástico