Armoire de chargement de batterie avec Code-Lock RFID

Réf.: X-LS-10
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Pièce décrite article complet
Teinte, gris Gris anthracite
Teinte, Jaune Jaune genêt
Pièce décrite, Gris anthracite Gehäuse; Korpus; Rückwand; Gehäuse; Korpus; Rückwand
Pièce décrite, Jaune genêt Schubladen
Matériau tôles d’acier
Couleur Jaune; gris
Avec porte oui
Nombre total de portes 10 pc.
Hauteur porte HoT 155 mm
Avec tiroirs oui
Nombre de tiroirs 10 pc.
Ventilation d’armoire oui
Fente d’aération oui
Avec saisie de code oui
Montage comme armoire à casiers oui
Nombre total de casiers 10 pc.
Exécution bâti sans espace pour socle
Equipement électrique oui
Avec bloc multiprise oui
Nombre de blocs multiprises 10 pc.
Type de produit armoire de charge pour batteries
Situation d’installation et de montage armoire à pose libre
Domaine d’utilisation atelier
Configuration configuration
Largeur totale Bg 410 mm
Profondeur totale Tg 500 mm
Hauteur totale Hg 1 790 mm
Largeur caisson Br 410 mm
Profondeur caisson Ti 500 mm
Hauteur caisson Ho 1 790 mm

Identification et classification

Référence article X-LS-10
EAN / GTIN 4021176080227
Réf. fabricant X-LS-10
Article hors catalogue L80010 106064
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • Les armoires compartimentées KUKKO avec alimentation électrique sont parfaites pour le stockage personnalisé et sécurisé d'appareils alimentés par batterie de toutes sortes. Que ce soit dans l'industrie, l'artisanat, les bureaux, les écoles, les universités ou les bâtiments publics – grâce aux prises intégrées, les batteries peuvent également être chargées pendant le stockage. Cela garantit une utilisation flexible et immédiate.
  • Possibilités d'utilisation flexibles avec des possibilités de chargement pour des machines électriques à batterie, des appareils BDE, des ordinateurs portables, des tablettes, des smartphones ou des E-Bikes
  • Ventilation réfléchie circulation d'air optimale grâce aux perforations de ventilation à l'avant et à l'arrière

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Largeur totale [mm]: 410 mm
  • Largeur totale [inch]: 16 1/8
  • Profondeur totale [mm]: 500 mm
  • Profondeur totale [inch]: 19 11/16
  • Hauteur totale [mm]: 1790 mm
  • Hauteur totale [inch]: 70 1/2
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Avec tiroirs: Oui
  • Avec frein: Non
  • Nombre de tiroirs: 10
  • Nombre de serrures: 10
  • Nombre de portes: 10
  • Largeur de la porte [mm]: 330
  • Hauteur de la porte [mm]: 155
  • Panneau arrière, boîtier, unité de déplacement Couleur: gris anthracite
  • Couleur des tiroirs: jaune-vert
  • Couleur des coins de tiroirs: gris