{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| beschriebenes Teil | gesamter Artikel | |
| Farbton, grau | Anthrazitgrau | |
| Farbton, gelb | Ginstergelb | |
| beschriebenes Teil, Anthrazitgrau | Gehäuse; Korpus; Rückwand; Gehäuse; Korpus; Rückwand | |
| beschriebenes Teil, Ginstergelb | Schubladen | |
| Material | Stahlblech | |
| Farbe | gelb; grau | |
| mit Tür | ja | |
| Anzahl Tür gesamt | 10 St. | |
| Tür Höhe HoT | 155 mm | |
| mit Schubladen | ja | |
| Anzahl Schubladen | 10 St. | |
| Schrankbelüftung | ja | |
| Lüftungsschlitze | ja | |
| mit Codeeingabe | ja | |
| Aufbau als Fächerschrank | ja | |
| Anzahl Fächer gesamt | 10 St. | |
| Unterbau Ausführung | Kein Sockelbereich | |
| Elektrische Ausstattung | ja | |
| mit Steckdosenleiste | ja | |
| Anzahl Steckdosenleiste | 10 St. | |
| Produktart | Akkuladeschrank | |
| Aufstell- und Einbausituation | Freistehender Schrank | |
| Einsatzbereich | Werkstatt | |
| Konfiguration | Konfiguriert | |
| Breite gesamt Bg | 410 mm | |
| Tiefe gesamt Tg | 500 mm | |
| Höhe gesamt Hg | 1 790 mm | |
| Korpus Breite Br | 410 mm | |
| Korpus Tiefe Ti | 500 mm | |
| Korpus Höhe Ho | 1 790 mm |
| Artikelnummer | X-LS-10 | |
| EAN / GTIN | 4021176080227 | |
| Herstellernummer | X-LS-10 | |
| L-Nummer | L80010 106064 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |