Skříňka na nabíjení baterií s kódovým zámkem RFID

Artiklové číslo: X-LS-10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Popsaná část Celá položka
Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Barevný odstín, Žlutá Žluť metlová
Popsaná část, Antracitová šedá Gehäuse; Korpus; Rückwand; Gehäuse; Korpus; Rückwand
Popsaná část, Žluť metlová Schubladen
Materiál Ocelový plech
Barva Žlutá; Šedá
S dveřmi ano
Celkový počet dveří 10 ks
Dveře výška HoT 155 mm
Se zásuvkami ano
Počet zásuvek 10 ks
Větrání skříně ano
Větrací mezera ano
Se zadáním kódu ano
Konstrukce jako skříň s přihrádkami ano
Celkový počet přihrádek 10 ks
Podstavec konstrukce Žádný prostor soklu
Elektrické vybavení ano
Se zásuvkovou lištou ano
Počet zásuvkových lišt 10 ks
Druh produktu Skříň na nabíjení akumulátorů
Situace při instalaci a montáži Samostatně stojící skříň
Rozsah použití Dílna
Konfigurace Konfigurováno
Celková šířka Bg 410 mm
Celková hloubka Tg 500 mm
Celková výška Hg 1 790 mm
Korpus šířka Br 410 mm
Korpus hloubka Ti 500 mm
Korpus výška Ho 1 790 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo X-LS-10
EAN / GTIN 4021176080227
Číslo výrobce X-LS-10
L-číslo L80010 106064
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Ventilátorové skříně KUKKO s přípojkou napájení jsou ideální pro individuální a bezpečné uložení bateriově napájených zařízení všeho druhu. Ať už v průmyslu, obchodu, kancelářích, školách, univerzitách nebo veřejných budovách - díky vestavěným zásuvkám lze baterie nabíjet i během skladování. To zaručuje flexibilní a okamžité použití.
  • Flexibilní možnosti použití s možností nabíjení bateriových elektrických strojů, zařízení BDE, notebooků, tabletů, chytrých telefonů nebo elektrokol.
  • Důmyslné větrání Optimální cirkulace vzduchu díky větracím otvorům vpředu a vzadu.

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Celková šířka [mm]: 410 mm
  • Celková šířka [palce]: 16 1/8
  • Celková hloubka [mm]: 500 mm
  • Celková hloubka [palec]: 19 11/16
  • Celková výška [mm]: 1 790 mm
  • Celková výška [palec]: 70 1/2
  • Se zásuvkami: Ano
  • S brzdou: Ne
  • Počet zásuvek: 10
  • Počet zámků: 10
  • Počet dveří: 10
  • Šířka dveří [mm]: 330
  • Výška dveří [mm]: 155
  • Zadní stěna, kryt, pohonná jednotka Barva: antracitová šedá
  • Barva zásuvky: Žlutozelená
  • Rohy zásuvek Barva: Šedá