INDEXABLE INSERT DRILL KUB-T.2D.160.R.03-ABS50 KUB TRIGON -

Nr art.: V30 31601
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria KUB Trigon
Całkowita liczba ostrzy 2
Min. średnica skrawania Dc 16 mm
Długość całkowita L 98 mm
Długość użytkowa L1 32 mm
Długość wysięgu A 67 mm
Chłodzenie wewnętrzne tak
Typ uchwytu Modułowe złącze stożkowe z torem kulkowym
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta KUB-T.2D.160.R.03-ABS50
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Wykonanie uchwytu Rozmiar nominalny bez wymiaru, bez chłodzenia
Wielkość uchwytu, bezwymiarowa 50
Długość chwytu LS 31 mm
Średnica kołnierza D1 50 mm
Długość rowków mocujących 37 mm
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza 0,5 mm
Długość montażowa, uchwyt 67 mm
Kątownik, 1. stopień 180 stopni
Elementy prowadzące Bez elementów prowadzących
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej WO0302043N
Oznaczenie płytki skrawającej WOEX 030204
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Rodzaj produktu Wiertło do płytek skrawających

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu V30 31601
EAN / GTIN 4047109101920
Numer producenta 1089216095
Numer L L20010 2625
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Opis:

KOMET KUB-T.2D.160.R.03-ABS50 KUB TRIGON - INDEXABLE INSERT DRILL

Wskazówka:

Ceratizit item number: 10 892 16095